ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-B1MPBE-F4 RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR - 42EF-B1MPBE-F4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 3...100 mm
Max. Schaltabstand - 100 mm
Max. Ausgangsstrom - 35 mA
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Breite des Sensors - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021714800
Artikelnummer
RCK42EF-B1MPBE-F4
Herstellernummer
42EF-B1MPBE-F4
Hersteller
RCK
Tastweite:
3...100 mm
Max. Schaltabstand:
100 mm
Max. Ausgangsstrom:
35 mA
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
69 mm
Länge des Sensors:
34.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
1 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Schutzart (IP):
IP67


