ROCKWELL AUTOMATION - RCK42CST-D2MPA1-D4 CYLINDRICAL STYLE PHOTOELECTRIC SENSOR - 42CST-D2MPA1-D4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...100 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8001021832443
Artikelnummer
RCK42CST-D2MPA1-D4
Herstellernummer
42CST-D2MPA1-D4
Hersteller
RCK
Tastweite:
0...100 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
1.5 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V


