Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42CB-D1LPAL-L2 18 MM HIGH SPEED SENSOR - 42CB-D1LPAL-L2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42CB-D1LPAL-L2 18 MM HIGH SPEED SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 200...1000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074157006

Artikelnummer

RCK42CB-D1LPAL-L2

Herstellernummer

42CB-D1LPAL-L2

Hersteller

RCK

Tastweite:

200...1000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Infrarotlicht

Reaktionszeit:

1 ms

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico tipo/modello Rockwell Automation 42CB-D1LPAL-L2 - SENSORI FOTOELETTRICI CILINDRICO 18 MM A