Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42CA-D1MPAL-D4 18 MM CYLINDRICAL SENSOR - 42CA-D1MPAL-D4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42CA-D1MPAL-D4 18 MM CYLINDRICAL SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...400 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070711714

Artikelnummer

RCK42CA-D1MPAL-D4

Herstellernummer

42CA-D1MPAL-D4

Hersteller

RCK

Tastweite:

0...400 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Infrarotlicht

Reaktionszeit:

1 ms

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico Rockwell Automation serie/modello 18 MM CYLINDRICAL SENSOR