ROCKWELL AUTOMATION - RCK42CA-D1MPAJ-D4 18 MM CYLINDRICAL SENSOR - 42CA-D1MPAJ-D4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abtastprinzip - Einwegsystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Messbereich Länge - 1...400 mm
Versorgungsspannung - 10...30 V
Packung
1 ST
EAN
2000000113289
Artikelnummer
RCK42CA-D1MPAJ-D4
Herstellernummer
42CA-D1MPAJ-D4
Hersteller
RCK
Abtastprinzip:
Einwegsystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Messbereich Länge:
1...400 mm
Versorgungsspannung:
10...30 V
Durchmesser Sensor:
16.4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Länge des Sensors:
79.4 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Lichtart:
Infrarotlicht
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Zeitfunktion:
ja


