ROCKWELL AUTOMATION - RCK42BC-B1CRAN-T4 SIDE THROUGH HOLE LONG RANGE BGS SENSOR - 42BC-B1CRAN-T4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abtastprinzip - Einwegsystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Messbereich Länge - 200...2000 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
0662468476369
Artikelnummer
RCK42BC-B1CRAN-T4
Herstellernummer
42BC-B1CRAN-T4
Hersteller
RCK
Abtastprinzip:
Einwegsystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Messbereich Länge:
200...2000 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Versorgungsspannung:
24...240 V
Breite des Sensors:
26 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe des Sensors:
69 mm
Länge des Sensors:
68 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Spannungsart:
AC/DC
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
ja
AWG-Nummer:
16


