ROCKWELL AUTOMATION - RCK2715P-T9WD PANELVIEW 5510 GRAPHIC TERMINAL - 2715P-T9WD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Bildschirmdiagonale - 9 inch
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Packung
1 ST
EAN
0889508730486
Artikelnummer
RCK2715P-T9WD
Herstellernummer
2715P-T9WD
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Bildschirmdiagonale:
9 inch
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
3
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Mit nummerischer Tastatur:
nein


