Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2713P-T6CD1 PANELVIEW 5310 GRAPHIC TERMINAL - 2713P-T6CD1

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2713P-T6CD1 PANELVIEW 5310 GRAPHIC TERMINAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Bildschirmdiagonale - 6 inch

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.495 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002144427

Artikelnummer

RCK2713P-T6CD1

Herstellernummer

2713P-T6CD1

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Ausführung des Displays:

TFT

Bildschirmdiagonale:

6 inch

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit Farbdisplay:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Mit SW-Schnittstellen:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Anzahl der Farben des Displays:

1670000

Höhe der Front:

153 mm

Einbautiefe:

69.5 mm

Betriebstemperatur:

0...55 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Breite der Front:

186 mm

Pannello di controllo grafico tipo/modello Rockwell Automation 2713P-T6CD1 - PANELVIEW 5310 6 GRAPHIC TERMINAL