ROCKWELL AUTOMATION - RCK2713P-T12WD1 PANELVIEW 5310 GRAPHIC TERMINAL - 2713P-T12WD1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Ausführung des Displays - TFT
Bildschirmdiagonale - 12.1 inch
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.495 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449077254689
Artikelnummer
RCK2713P-T12WD1
Herstellernummer
2713P-T12WD1
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Ausführung des Displays:
TFT
Bildschirmdiagonale:
12.1 inch
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit Farbdisplay:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Mit nummerischer Tastatur:
nein
Mit SW-Schnittstellen:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Anzahl der Farben des Displays:
1670000
Höhe der Front:
246 mm
Einbautiefe:
69.5 mm
Betriebstemperatur:
0...55 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Breite der Front:
340 mm


