Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711R-T7T PANELVIEW 800 7-INCH HMI TERMINAL - 2711R-T7T

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711R-T7T PANELVIEW 800 7-INCH HMI TERMINAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 18...32 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 800

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 480

  • Bildschirmdiagonale - 7 inch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079539456

Artikelnummer

RCK2711R-T7T

Herstellernummer

2711R-T7T

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

18...32 V

Ausführung des Displays:

TFT

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

800

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

480

Bildschirmdiagonale:

7 inch

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Mit Farbdisplay:

ja

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Anzahl der Farben des Displays:

65000

Höhe der Front:

144 mm

Einbautiefe:

54 mm

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

262144 kByte

Mit Alpha Tastatur:

nein

Mit Rezepturen:

ja

Schutzart (NEMA), frontseitig:

13

Betriebstemperatur:

0...55 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Breite der Front:

197 mm

ROCKWELL AUTOMATION : PANELVIEW 800 7-INCH HMI TERMINAL, Pannello di controllo grafico