Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T7C22D9P PANELVIEW PLUS 7 GRAPHIC TERMINAL - 2711P-T7C22D9P

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T7C22D9P PANELVIEW PLUS 7 GRAPHIC TERMINAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 18...30 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 640

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 480

  • Bildschirmdiagonale - 6 inch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.495 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071719023

Artikelnummer

RCK2711P-T7C22D9P

Herstellernummer

2711P-T7C22D9P

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

18...30 V

Ausführung des Displays:

TFT

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

640

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

480

Bildschirmdiagonale:

6 inch

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

3

Mit Farbdisplay:

ja

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Mit SW-Schnittstellen:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Anzahl der Farben des Displays:

18

Höhe der Front:

169.926 mm

Einbautiefe:

69.6 mm

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

524288 kByte

Mit Alpha Tastatur:

nein

Mit Druckausgabe:

ja

Betriebstemperatur:

0...55 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Breite der Front:

212.09 mm

Pannello di controllo grafico Rockwell Automation serie/modello PANELVIEW PLUS 7 GRAPHIC TERMINAL