ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T7C22D9P-B PANELVIEW PLUS 7 GRAPHIC TERMINAL - 2711P-T7C22D9P-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Ausführung des Displays - TFT
Bildschirmdiagonale - 6.5 inch
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.495 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000001049341
Artikelnummer
RCK2711P-T7C22D9P-B
Herstellernummer
2711P-T7C22D9P-B
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Ausführung des Displays:
TFT
Bildschirmdiagonale:
6.5 inch
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Mit Farbdisplay:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Mit nummerischer Tastatur:
nein
Mit SW-Schnittstellen:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Anzahl der Farben des Displays:
262144
Höhe der Front:
252 mm
Einbautiefe:
69.6 mm
Mit Alpha Tastatur:
nein
Betriebstemperatur:
0...55 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Breite der Front:
297 mm


