Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T7C22D8S PANELVIEW PLUS 7 STANDARD 7 TERMINAL - 2711P-T7C22D8S

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T7C22D8S PANELVIEW PLUS 7 STANDARD 7 TERMINAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Bildschirmdiagonale - 5.7 inch

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.495 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449077670991

Artikelnummer

RCK2711P-T7C22D8S

Herstellernummer

2711P-T7C22D8S

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Ausführung des Displays:

TFT

Bildschirmdiagonale:

5.7 inch

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Mit Farbdisplay:

ja

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Mit SW-Schnittstellen:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Anzahl der Farben des Displays:

262144

Höhe der Front:

152 mm

Einbautiefe:

56.5 mm

Betriebstemperatur:

0...55 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Breite der Front:

176 mm

Pannello di controllo grafico tipo/modello Rockwell Automation 2711P-T7C22D8S - PANELVIEW PLUS 7 STANDARD - 7 W TERMINA