Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T15C22D8S PANELVIEW PLUS 7 STANDARD 15 TERMINAL - 2711P-T15C22D8S

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T15C22D8S PANELVIEW PLUS 7 STANDARD 15 TERMINAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.268 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002945444

Artikelnummer

RCK2711P-T15C22D8S

Herstellernummer

2711P-T15C22D8S

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Mit SW-Schnittstellen:

ja

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Ausführung des Displays:

TFT

Mit Farbdisplay:

ja

Anzahl der Farben des Displays:

262144

Bildschirmdiagonale:

15 inch

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Betriebstemperatur:

0...55 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Breite der Front:

381 mm

Höhe der Front:

318 mm

Einbautiefe:

69.6 mm

Pannello di controllo grafico tipo/modello Rockwell Automation 2711P-T15C22D8S - PANELVIEW PLUS 7 STANDARD - 15 TERMINA