ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T10C21D8S PANELVIEW PLUS 7 STANDARD 10 TERMINAL - 2711P-T10C21D8S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 18...30 V
Ausführung des Displays - TFT
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 600
Bildschirmdiagonale - 10 inch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.495 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079375993
Artikelnummer
RCK2711P-T10C21D8S
Herstellernummer
2711P-T10C21D8S
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
18...30 V
Ausführung des Displays:
TFT
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
600
Bildschirmdiagonale:
10 inch
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
3
Mit Farbdisplay:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Mit nummerischer Tastatur:
nein
Mit SW-Schnittstellen:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Anzahl der Farben des Displays:
18
Höhe der Front:
252 mm
Einbautiefe:
56.5 mm
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
524288 kByte
Mit Alpha Tastatur:
nein
Mit Druckausgabe:
ja
Betriebstemperatur:
0...55 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Breite der Front:
297 mm


