ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-B7C22D9P PANELVIEW PLUS 7 GRAPHIC TERMINAL - 2711P-B7C22D9P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Ausführung des Displays - TFT
Bildschirmdiagonale - 6.5 inch
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.495 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449077130136
Artikelnummer
RCK2711P-B7C22D9P
Herstellernummer
2711P-B7C22D9P
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Ausführung des Displays:
TFT
Bildschirmdiagonale:
6.5 inch
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit Farbdisplay:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Mit SW-Schnittstellen:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Anzahl der Farben des Displays:
262144
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Höhe der Front:
179 mm
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Einbautiefe:
69.6 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit Alpha Tastatur:
nein
Betriebstemperatur:
0...55 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Breite der Front:
285 mm


