ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-B2P5N103 POWERFLEX 4M- 0.4 KW (0.5 HP) AC DRIVE - 22F-B2P5N103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 230...230 V
Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 2.5 A
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.611 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079487085
Artikelnummer
RCK22F-B2P5N103
Herstellernummer
22F-B2P5N103
Hersteller
RCK
Netzspannung:
230...230 V
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
2.5 A
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Ausgangsphasenzahl:
2
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
174 mm
Tiefe:
136 mm
Breite:
72 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja