ROCKWELL AUTOMATION - RCK22D-D1P4N104 POWERFLEX 40P- 0.4 KW (0.5 HP) AC DRIVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 480...480 V
Nennausgangsstrom I2N - 1.4 A
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Netzfrequenz - 50/60 Hz
Packung
1 ST
EAN
0820919654114
Artikelnummer
RCK22D-D1P4N104
Herstellernummer
22D-D1P4N104
Hersteller
RCK
Netzspannung:
480...480 V
Nennausgangsstrom I2N:
1.4 A
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsphasenzahl:
1
Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 40P- 0.4 KW (0.5 HP) AC DRIVE


