Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2198-E1004-ERS KINETIX 5100 200V CLASS SERVO DRIVE - 2198-E1004-ERS

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2198-E1004-ERS KINETIX 5100 200V CLASS SERVO DRIVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 230...230 V

  • Nennausgangsstrom I2N - 2.6 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.4 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001396698

Artikelnummer

RCK2198-E1004-ERS

Herstellernummer

2198-E1004-ERS

Hersteller

RCK

Netzspannung:

230...230 V

Nennausgangsstrom I2N:

2.6 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.4 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

1

Mit Bedienelement:

ja

Netzfrequenz:

50 Hz

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Ausgangsphasenzahl:

3

Anzahl der digitalen Ausgänge:

6

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.4 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Bremschopper integriert:

ja