Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2198-C4015-ERS KINETIX 5300 400V CLASS SERVO DRIVE - 2198-C4015-ERS

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2198-C4015-ERS KINETIX 5300 400V CLASS SERVO DRIVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 400...400 V

  • Nennausgangsstrom I2N - 5.2 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 1.5 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001571545

Artikelnummer

RCK2198-C4015-ERS

Herstellernummer

2198-C4015-ERS

Hersteller

RCK

Netzspannung:

400...400 V

Nennausgangsstrom I2N:

5.2 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

ja

Netzfrequenz:

50 Hz

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Ausgangsphasenzahl:

3

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1.5 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Bremschopper integriert:

ja