ROCKWELL AUTOMATION - RCK20BC056A0AYNANC0 POWERFLEX 700 AC DRIVE 56 A 30 KW 20B - 20BC056A0AYNANC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Netzfrequenz - 50 Hz
Eingangsphasenzahl - 3
Ausgangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz
Packung
1 ST
EAN
820919076794
Artikelnummer
RCK20BC056A0AYNANC0
Herstellernummer
20BC056A0AYNANC0
Hersteller
RCK
Netzspannung:
380...480 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
400 V
Nennausgangsstrom I2N:
56 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Bremschopper integriert:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
517.5 mm
Breite:
222 mm
Tiefe:
200 mm


