ROCKWELL AUTOMATION - RCK2094-BM01-S KINETIX 6000 AXIS MODULE - 2094-BM01-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 360...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 63 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 6.1 A
Eingangsphasenzahl - 3
Mit Bedienelement - ja
Packung
1 ST
EAN
0820919595707
Artikelnummer
RCK2094-BM01-S
Herstellernummer
2094-BM01-S
Hersteller
RCK
Netzspannung:
360...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
63 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
6.1 A
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
460 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Bremschopper integriert:
nein


