Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-OW8 MICRO800 8 POINT RELAY OUTPUT MODULE - 2085-OW8

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-OW8 MICRO800 8 POINT RELAY OUTPUT MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 12...24 V

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Eingangsstrom bei Signal 1 - 120 mA

  • Art des Digitalausgangs - Relais

  • Breite - 28 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070797565

Artikelnummer

RCK2085-OW8

Herstellernummer

2085-OW8

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

12...24 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Eingangsstrom bei Signal 1:

120 mA

Art des Digitalausgangs:

Relais

Breite:

28 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 8 POINT RELAY OUTPUT MODULE