ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-OF4 MICRO800 4 POINT ANALOG OUTPUT MODULE - 2085-OF4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja
Ausgang, Strom - ja
Ausgang, Spannung - ja
Auflösung der Analogausgänge - 12 Bit
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079138833
Artikelnummer
RCK2085-OF4
Herstellernummer
2085-OF4
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
87 mm


