ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-OB16 MICRO800 16 POINT SOURCE OUTPUT MODULE - 2085-OB16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 12...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Zulässige Spannung am Eingang - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449079382618
Artikelnummer
RCK2085-OB16
Herstellernummer
2085-OB16
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
12...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Zulässige Spannung am Eingang:
12...24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Zulässige Spannung am Ausgang:
12...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite:
90 mm
Höhe:
44.5 mm
Tiefe:
87 mm


