ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-OA8 MICRO800 8 POINT TRIAC OUTPUT MODULE - 2085-OA8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 28 mm
Höhe - 87 mm
Tiefe - 87 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079538381
Artikelnummer
RCK2085-OA8
Herstellernummer
2085-OA8
Hersteller
RCK
Breite:
28 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
87 mm
Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 8 POINT TRIAC OUTPUT MODULE


