ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-IQ32T MICRO800 32 POINT DIGITAL INPUT MODULE - 2085-IQ32T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 46 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 87 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079382595
Artikelnummer
RCK2085-IQ32T
Herstellernummer
2085-IQ32T
Hersteller
RCK
Breite:
46 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
87 mm
Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 32 POINT DIGITAL INPUT MODULE


