Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-IF8 MICRO800 8 POINT ANALOG INPUT MODULE - 2085-IF8

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-IF8 MICRO800 8 POINT ANALOG INPUT MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - ja

  • Auflösung der Analogeingänge - 14 Bit

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079547611

Artikelnummer

RCK2085-IF8

Herstellernummer

2085-IF8

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

14 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

87 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 8 POINT ANALOG INPUT MODULE