ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-TRIMPOT6 MICRO800 6 POINT TRIM POT PLUG-IN - 2080-TRIMPOT6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 6
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - nein
Eingang, Spannung - nein
Eingang, Widerstand - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077443953
Artikelnummer
RCK2080-TRIMPOT6
Herstellernummer
2080-TRIMPOT6
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
6
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Ausgang, Strom:
nein
Ausgang, Spannung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


