Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-TC2 MICRO800 2 CHANNEL TC PLUG-IN - 2080-TC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 2

  • Eingang, Thermoelement - ja

  • Auflösung der Analogeingänge - 14 Bit

  • Auflösung der Analogausgänge - 14 Bit

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078969421

Artikelnummer

RCK2080-TC2

Herstellernummer

2080-TC2

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Eingang, Thermoelement:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

14 Bit

Auflösung der Analogausgänge:

14 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 2 CHANNEL TC PLUG-IN