ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-SERIALISOL MICRO800 ISOLATED SERIAL PORT PLUG-IN - 2080-SERIALISOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 6
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 2
Unterstützt Protokoll für MODBUS - ja
Art der Datenübertragung - seriell
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Packung
1 ST
EAN
7449077449146
Artikelnummer
RCK2080-SERIALISOL
Herstellernummer
2080-SERIALISOL
Hersteller
RCK
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
6
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Art der Datenübertragung:
seriell
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne



