ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-OW4I MICRO800 4 POINT RELAY OUTPUT - 2080-OW4I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art des Digitalausgangs - Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Eingangsstrom bei Signal 1 - 10 mA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449072842577
Artikelnummer
RCK2080-OW4I
Herstellernummer
2080-OW4I
Hersteller
RCK
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
10 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsstrom:
2 A
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10...10 ms


