ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-OF2 MICRO800 2 POINT ANALOG OUTPUT PLUG-IN - 2080-OF2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja
Ausgang, Strom - ja
Ausgang, Spannung - ja
Ausgangssignal konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077449153
Artikelnummer
RCK2080-OF2
Herstellernummer
2080-OF2
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss


