Startseite
Nicht mehr in Produktion

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-LC50-48QWB MICRO850 48 I/O ETHERNET/IP CONTROLLER - 2080-LC50-48QWB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 20

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 28

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der Relaisausgänge - 20

Packung

  • 1 ST

EAN

0884951711662

Artikelnummer

RCK2080-LC50-48QWB

Herstellernummer

2080-LC50-48QWB

Hersteller

RCK

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

20

Anzahl der digitalen Eingänge:

28

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der Relaisausgänge:

20

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit Display:

ja

Speichergröße:

20 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Breite:

230 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

80 mm

Unità di base per PLC (Modulo CPU) Rockwell Automation serie/modello MICRO850 48 I O ETHERNET IP CONTROLLER