ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-LC20-20QBB MICRO820 20 I/O ENET/IP CONTROLLER - 2080-LC20-20QBB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Relaisausgänge - 7
Ausführung - kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 1
Packung
1 ST
EAN
7449078823440
Artikelnummer
RCK2080-LC20-20QBB
Herstellernummer
2080-LC20-20QBB
Hersteller
RCK
Anzahl der Relaisausgänge:
7
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
12
Anzahl der digitalen Ausgänge:
7
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit Display:
ja
Speichergröße:
20 kByte
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
100 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm


