Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-IQ4OV4 MICRO800 8 POINT DIGITAL COMBO (SINK) - 2080-IQ4OV4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-IQ4OV4 MICRO800 8 POINT DIGITAL COMBO (SINK)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 12...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001021831101

Artikelnummer

RCK2080-IQ4OV4

Herstellernummer

2080-IQ4OV4

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

12...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Eingangsstrom bei Signal 1:

3 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

12...24 V

Zulässige Spannung am Ausgang:

12...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

8...10 ms

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 8 POINT DIGITAL COMBO (SINK)