ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-IF4 MICRO800 4 POINT ANALOG INPUT PLUG-IN - 2080-IF4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Eingangssignal konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077449139
Artikelnummer
RCK2080-IF4
Herstellernummer
2080-IF4
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


