ROCKWELL AUTOMATION - RCK194U-A60-1753 194U 60A BASE /DIN MOUNT DISCONNECT - 194U-A60-1753

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 60 A
Polzahl - 3
Verriegelbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
165 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000144917
Artikelnummer
RCK194U-A60-1753
Herstellernummer
194U-A60-1753
Hersteller
RCK
Bemessungsdauerstrom Iu:
60 A
Polzahl:
3
Verriegelbar:
ja
Sezionatore Rockwell Automation serie/modello 194U 60A BASE DIN MOUNT DISCONNECT


