ROCKWELL AUTOMATION - RCK194U-A30-1753 194U 30A BASE /DIN MOUNT DISCONNECT - 194U-A30-1753
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A
Polzahl - 3
Verriegelbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002319764
Artikelnummer
RCK194U-A30-1753
Herstellernummer
194U-A30-1753
Hersteller
RCK
Bemessungsdauerstrom Iu:
30 A
Polzahl:
3
Verriegelbar:
ja


