Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E20-1754 20A 194L LOAD SWITCH - 194L-E20-1754

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E20-1754 20A 194L LOAD SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 4

  • Mit Nullstellung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072206492

Artikelnummer

RCK194L-E20-1754

Herstellernummer

194L-E20-1754

Hersteller

RCK

Ausführung des Schalters:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

4

Mit Nullstellung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Gerätebauart:

Aufbaugerät

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Interruttore a gradini Rockwell Automation serie/modello 20A 194L LOAD SWITCH