ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E20-1753 20A 194L LOAD SWITCH - 194L-E20-1753

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Packung
1 ST
EAN
0662072561628
Artikelnummer
RCK194L-E20-1753
Herstellernummer
194L-E20-1753
Hersteller
RCK
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Nullstellung:
ja
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20