ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E12-8251 12A 194L LOAD SWITCH - 194L-E12-8251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 1
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 7
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Packung
1 ST
EAN
7449075279080
Artikelnummer
RCK194L-E12-8251
Herstellernummer
194L-E12-8251
Hersteller
RCK
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
7
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
660 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel


