Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E12-7293 DAHLANDER 1-0-2 3P - 194L-E12-7293

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E12-7293 DAHLANDER 1-0-2 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074660889

Artikelnummer

RCK194L-E12-7293

Herstellernummer

194L-E12-7293

Hersteller

RCK

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel