ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E12-5262 12A 194L LOAD SWITCH - 194L-E12-5262

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
EAN
7449073877844
Artikelnummer
RCK194L-E12-5262
Herstellernummer
194L-E12-5262
Hersteller
RCK
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel


