ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E12-4511 12A 194L LOAD SWITCH - 194L-E12-4511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 660 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Packung
1 ST
EAN
0662072557980
Artikelnummer
RCK194L-E12-4511
Herstellernummer
194L-E12-4511
Hersteller
RCK
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
660 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Nullstellung:
ja
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20


