ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E12-3252 12A 194L LOAD SWITCH - 194L-E12-3252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Mit Nullstellung - ja
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
EAN
0662072557683
Artikelnummer
RCK194L-E12-3252
Herstellernummer
194L-E12-3252
Hersteller
RCK
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Nullstellung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66


