ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-A32-1754 32 A 194L LOAD SWITCH - 194L-A32-1754

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 4
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Packung
1 ST
EAN
0611320922513
Artikelnummer
RCK194L-A32-1754
Herstellernummer
194L-A32-1754
Hersteller
RCK
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
4
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Nullstellung:
ja
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20


