ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-A25-1754 25 A 194L LOAD SWITCH - 194L-A25-1754

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 4
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Packung
1 ST
EAN
7449071517407
Artikelnummer
RCK194L-A25-1754
Herstellernummer
194L-A25-1754
Hersteller
RCK
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf