ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-A25-1752 25 A 194L LOAD SWITCH - 194L-A25-1752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 2
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Packung
1 ST
EAN
7449073243960
Artikelnummer
RCK194L-A25-1752
Herstellernummer
194L-A25-1752
Hersteller
RCK
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel


