ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-A20-3254 CHANGE OVER 1-0-2 4P - 194L-A20-3254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 4
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Packung
1 ST
EAN
2000000337326
Artikelnummer
RCK194L-A20-3254
Herstellernummer
194L-A20-3254
Hersteller
RCK
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel


